品番 : EA643FC-22
品名 : 1/2"DRx22mm ソケット(ノンスパーキング)
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
仕様
| 対辺 | 22mm | 外径 | 26mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 43mm | 差込角 | 1/2”(12.7mm) |
| 材質 | アルミニウム青銅 | 重量 | 115g |
| 硬度 | HRC20-30 | 引張強度 | 75-85kgf/m㎡ |
| 規格 | DIN3120 | ||
| 12ポイント | |||
| アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能 | |||
| 面接触のためナットが削れるのを防ぎます。 | |||
| 薄肉設計で狭い場所にも適しています。 | |||
| エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。 | |||
| BAM ATEX認証 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,980 円(税抜)/ 7,678 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/17 21:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0183ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
