品番 : EA643FC-29
品名 : 1/2"DRx29mm ソケット(ノンスパーキング)
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
仕様
| 対辺 | 29mm | 外径 | 30mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 46mm | 差込角 | 1/2” |
| 材質 | アルミニウム青銅 | 重量 | 210g |
| 硬度 | HRC25-30 | 引張強度 | 75-85kgf/m㎡ |
| 規格 | DIN3120 | ||
| 12ポイント | |||
| アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造、皮革産業、花火産業など可燃性・爆発性のある場所で使用可能 | |||
| 先端に円弧状の角はナットなどを保護します。 | |||
| 薄肉設計で狭い場所にも適しています。 | |||
| エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。 | |||
| BAM ATEX認証 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,400 円(税抜)/ 12,540 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/14 17:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0183ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA643FC-24です。
