品番 : EA643FD-100
品名 : 3/4"sq ソケットレンチセット(ノンスパーキング)
防爆・耐摩耗性・耐食性に優れています
仕様
| 〈セット内容〉 | ・ラチェットハンドル×1本 ・エクステンションバー×1本 ・ソケット×6個 ・工具箱×1個 |
〈ラチェットハンドル仕様〉 | ・全長:320mm ・差込角:3/4”(19.05mm) ・材質:アルミニウム青銅 |
|---|---|---|---|
| 〈エクステンションバー仕様〉 | ・全長:200mm ・差込角:3/4”(19.05mm) ・材質:アルミニウム青銅 |
〈ソケット仕様〉 | ・対辺:24・27・30・32・36・46mm ・外径:40・43・45・50mm ・全長:55・60・65mm ・差込角:3/4”(19.05mm) ・材質:アルミニウム青銅 ・12ポイント |
| 〈工具箱仕様〉 | ・外寸:385×202×140(H)mm ・内寸:385×202×140(H)mm ・重量:860g ・カラー:グレー ・材質:超高耐衝撃性コーポリマー ・中皿付 ・衝撃に強い車のバンパー素材を使用 |
||
| アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能 | |||
| エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
134,700 円(税抜)/ 148,170 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/13 03:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0183ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
