詳細表示

このページのURL:

品番 : EA643FH-14

品名 : 1/2"DR T型スライドハンドル(ノンスパーキング)

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

全長 250mm 差込角 1/2”(12.7mm)
材質 アルミニウム青銅 重量 310g
硬度 HRC20-30 引張強度 75-85kgf/m㎡
規格 DIN3123
アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能
ソケットと併用して狭い場所や深い作業スペースでの操作が可能です。
エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。
BAM ATEX認証
追加説明
カタログ価格

13,200 円(税抜)/ 14,520 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/31 12:17現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0183ページ
バリエーション一覧
EA643FH-14 1/2"DR T型スライドハンドル(ノンスパーキング)
EA643FH-16 3/4"DR T型スライドハンドル(ノンスパーキング)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • C:1/2”  L:250mm  φ:13mm\nH:39mm
  • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top