品番 : EA643FH-16
品名 : 3/4"DR T型スライドハンドル(ノンスパーキング)
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
仕様
| 全長 | 400mm | 差込角 | 3/4”(19.05mm) |
|---|---|---|---|
| 材質 | アルミニウム青銅 | 重量 | 1221g |
| 硬度 | HRC20-30 | 引張強度 | 75-85kgf/m㎡ |
| 規格 | DIN3123 | ||
| アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能 | |||
| ソケットと併用して狭い場所や深い作業スペースでの操作が可能です。 | |||
| エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。 | |||
| BAM ATEX認証 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
24,200 円(税抜)/ 26,620 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 02:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0183ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA643FH-14 1/2"DR T型スライドハンドル(ノンスパーキング) |
| EA643FH-16 3/4"DR T型スライドハンドル(ノンスパーキング) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
