品番 : EA643GC-150
品名 : 150mm コンビネーションプライヤー(ノンスパーキング)
仕様
| 全長 | 150mm | 切断能力 | 鉄線:φ1.6mm |
|---|---|---|---|
| 最大くわえ幅 | 10mm | 材質 | アルミニウム青銅 |
| 重量 | 165g | 硬度 | HRC20-30 |
| 引張強度 | 75-85kgf/m㎡ | ||
| アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能 | |||
| 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。 | |||
| 人間工学に基づいたハンドルは持ちやすく、耐久性にも優れています。 | |||
| エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。 | |||
| BAM ATEX認証 ※BAM ATEX認証とはEUのATEX指令に基づく防爆認証 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,300 円(税抜)/ 20,130 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/08 22:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA643GC-150 150mm コンビネーションプライヤー(ノンスパーキング) |
| EA643GC-200 200mm コンビネーションプライヤー(ノンスパーキング) |
ウェブカタログ画像
拡大
