詳細表示

このページのURL:

品番 : EA643GC-200

品名 : 200mm コンビネーションプライヤー(ノンスパーキング)

仕様

全長 200mm 切断能力 鉄線:φ1.6mm
最大くわえ幅 15mm 材質 アルミニウム青銅
重量 330g 硬度 HRC20-30
引張強度 75-85kgf/m㎡
アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。
人間工学に基づいたハンドルは持ちやすく、耐久性にも優れています。
エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。
BAM ATEX認証
※BAM ATEX認証とはEUのATEX指令に基づく防爆認証
追加説明
カタログ価格

21,800 円(税抜)/ 23,980 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/05 23:31現在)

商品入数 1 販売単位 丁
バリエーション一覧
EA643GC-150 150mm コンビネーションプライヤー(ノンスパーキング)
EA643GC-200 200mm コンビネーションプライヤー(ノンスパーキング)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 2段階の口開き調節が可能で、最大くわえ幅は15mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top