品番 : EA643HB-4
品名 : φ160mm じょうご(ノンスパーキング・銅製)
耐久性と耐食性に優れています
仕様
| 直径 | 160mm | 高さ | 150mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 銅 | 重量 | 280g |
| 防爆仕様 | |||
| BAM ATEX認証 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,110 円(税抜)/ 10,021 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/08 22:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0184ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA643HB-3 φ160mm じょうご(ノンスパーキング・銅製) |
| EA643HB-4 φ160mm じょうご(ノンスパーキング・銅製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。

