詳細表示

このページのURL:

品番 : EA643HB-3

品名 : φ160mm じょうご(ノンスパーキング・銅製)

耐久性と耐食性に優れています

仕様

直径 160mm 高さ 130mm
材質 銅 重量 260g
防爆仕様
BAM ATEX認証
追加説明
カタログ価格

8,750 円(税抜)/ 9,625 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/08 21:13現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0184ページ

代替品

EA643HB-3A
  • 品番

    EA643HB-3A

  • コメント

    変更点:持ち手の方向(横→縦)

バリエーション一覧
EA643HB-3 φ160mm じょうご(ノンスパーキング・銅製)
EA643HB-4 φ160mm じょうご(ノンスパーキング・銅製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top