詳細表示

このページのURL:

品番 : EA643HC-11A

品名 : φ160x 90mm ひしゃく(ノンスパーキング・真鍮製)

防爆・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

容量 1.5L サイズ φ160×90(H)mm
柄長 160mm 材質 真鍮
重量 580g
BAM ATEX認証
追加説明
カタログ価格

20,200 円(税抜)/ 22,220 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/25 18:59現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0184ページ
バリエーション一覧
EA643HC-11A φ160x 90mm ひしゃく(ノンスパーキング・真鍮製)
EA643HC-12 φ160x 90mm ひしゃく(ノンスパーキング・銅製)
ウェブカタログ画像
  • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top