品番 : EA643HC-12
品名 : φ160x 90mm ひしゃく(ノンスパーキング・銅製)
仕様
| 容量 | 1.5L | サイズ | φ160×90(H)mm |
|---|---|---|---|
| 柄長 | 160mm | 材質 | 銅 |
| 重量 | 580g | ||
| 耐久性と耐食性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
48,100 円(税抜)/ 52,910 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/19 12:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA643HC-11A φ160x 90mm ひしゃく(ノンスパーキング・真鍮製) |
| EA643HC-12 φ160x 90mm ひしゃく(ノンスパーキング・銅製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※イメージ画像
