品番 : EA643HC-1A
品名 : 10L バケツ(ノンスパーキング・真鍮製)
耐久性と耐食性に優れています
仕様
| 容量 | 10L | サイズ | φ185×250(H)mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 真鍮 | 重量 | 1.2kg |
| 防爆仕様 | |||
| 取手付き | |||
| BAM ATEX認証 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
25,600 円(税抜)/ 28,160 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/05 03:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0184ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA643HC-1A 10L バケツ(ノンスパーキング・真鍮製) |
| EA643HC-2A 15L バケツ(ノンスパーキング・真鍮製) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 仕様別商品 | EA643HC-3A : 10L バケツ(ノンスパーキング・銅製) |
| 仕様別商品 | EA643HC-4A : 15L バケツ(ノンスパーキング・銅製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
