品番 : EA643HC-3A
品名 : 10L バケツ(ノンスパーキング・銅製)
耐久性と耐食性に優れています
仕様
| 容量 | 10L | サイズ | 外寸:190mm(底)、265mm(上部開口部)、260mm(高さ) 内寸:185mm(底)、260mm(上部開口部) |
|---|---|---|---|
| 材質 | 本体:銅 取手:真鍮 |
||
| 防爆仕様 | |||
| 取手付き | |||
| BAM ATEX認証 | |||
| ※サイズは実測値ですので、誤差が生じる場合があります。ご了承ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
32,900 円(税抜)/ 36,190 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/16 09:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0184ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA643HC-3A 10L バケツ(ノンスパーキング・銅製) |
| EA643HC-4A 15L バケツ(ノンスパーキング・銅製) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 仕様別商品 | EA643HC-1A : 10L バケツ(ノンスパーキング・真鍮製) |
| 仕様別商品 | EA643HC-2A : 15L バケツ(ノンスパーキング・真鍮製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
