詳細表示

このページのURL:

品番 : EA650AX-120

品名 : 2.3-5.1m 高枝鋸(伸縮柄・370mm鋸刃)

仕様

メーカー アルスコーポレーション(ARS) 型番 250Z-5-3
全長 2.36~5.12m 刃長 370mm
鋸刃ピッチ 9.0mm 鋸刃切り幅 2.0mm
刃材質 高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上) 柄材質 アルミ
重量 2240g
替刃式
ガチャロック多段階伸縮式
鏡面研磨目立て
滑り止めグリップ
刃部分には枝の表皮をカットできる鎌刃と刃先には剪定作業時の抜け止防止付き
軽量アルミパイプを採用し、耐久性を保ちながら、作業の負担を軽減します。
切りくずが目詰まりのしにくい特殊目立て刃で、タテびき、ヨコびき、ナナメびきがさらにスムーズになります。
追加説明
カタログ価格

24,700 (税抜)/ 27,170 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/04/07 01:05現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2493ページ

代替品

EA650AX-170
バリエーション一覧
EA650AX-150 1.92-3.8m 高枝鋸(伸縮柄・370mm鋸刃)
EA650AX-120 2.3-5.1m 高枝鋸(伸縮柄・370mm鋸刃)
EA650AX-170 2.69-6.12m 高枝鋸(伸縮柄・370mm鋸刃)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top