品番 : EA650AX-170
品名 : 2.69-6.12m 高枝鋸(伸縮柄・370mm鋸刃)
仕様
| メーカー | アルスコーポレーション(ARS) | 型番 | 250Z-6-3 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 山林等での枝打ち作業に | 全長 | 2,690~6,120mm |
| 刃長 | 370mm | 鋸刃ピッチ | 9.0mm |
| 鋸刃切り幅 | 2.0mm | 刃材質 | 高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上) |
| 柄材質 | アルミ | 重量 | 2,620g |
| 替刃式 | |||
| ガチャロック多段階伸縮式 | |||
| 鏡面研磨目立て | |||
| UVカット | |||
| 滑り止めグリップ | |||
| 刃部分には枝の表皮をカットできる鎌刃と刃先には剪定作業時の抜け止防止付き | |||
| 軽量アルミパイプを採用し、耐久性を保ちながら、作業の負担を軽減します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
27,100 円(税抜)/ 29,810 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/04/07 01:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2493ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA650AX-150 1.92-3.8m 高枝鋸(伸縮柄・370mm鋸刃) |
| EA650AX-120 2.3-5.1m 高枝鋸(伸縮柄・370mm鋸刃) |
| EA650AX-170 2.69-6.12m 高枝鋸(伸縮柄・370mm鋸刃) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA650AX-151 : 替刃(EA650AX-120,150,170用/サヤ・ホルダー付) |
| 部品 | EA650AX-171 : 370mm 高枝鋸 替刃(EA650AX-120,150,170用) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
