品番 : EA650BA-15
品名 : 140mm/ 390mm 下刈り鎌
仕様
| 材質 | 刃:特殊ハガネ鋼、柄:樫の木 | 全長×刃長 | 390×140mm |
|---|---|---|---|
| ケース付 | |||
| 追加説明 |
●サブ画像はレザーケース付きの画像です。 (2010/10/08 1038) |
|---|
| カタログ価格 |
5,780 円(税抜)/ 6,358 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/10/31 16:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 2499ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA650BA-15 140mm/ 390mm 下刈り鎌 |
| EA650BA-16 160mm/ 550mm 下刈り鎌 |
ウェブカタログ画像
拡大
