詳細表示

このページのURL:

品番 : EA650BA-16

品名 : 160mm/ 550mm 下刈り鎌

仕様

材質 刃:特殊ハガネ鋼、柄:樫の木 全長×刃長 550×160mm
透明ビニールケース付
追加説明

カタログ価格

7,000 (税抜)/ 7,700 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2025/08/23 20:28現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2561ページ

代替品

EA650BA-87
  • 品番

    EA650BA-87

  • コメント

    刃長220mm/全長590mm

バリエーション一覧
EA650BA-15 140mm/ 390mm 下刈り鎌
EA650BA-16 160mm/ 550mm 下刈り鎌
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top