品番 : EA650BA-28
品名 : 162mm/ 395mm 薄鎌(片刃・左利き用)
仕様
メーカー | キンボシ | 型番 | 3911 |
---|---|---|---|
刃材質 | 刃物鋼(白紙2号) | 刃長 | 162mm |
全長 | 395mm | 刃形状 | 薄鎌片刃 |
追加説明 |
●左利き用 ●鋼の硬度が高く、粘りがあり、長持ちします。 |
---|
カタログ価格 |
2,570 円(税抜)/ 2,827 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 14 (2024/06/01 20:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 2607ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA650BA-5 165mm/ 340mm 鋸鎌(左利き用) |
EA650BA-28 162mm/ 395mm 薄鎌(片刃・左利き用) |