品番 : EA650BA-41A
品名 : 85mm/ 200mm 小鎌
軽量コンパクトサイズで雑草を刈り取るのに最適です。
仕様
| メーカー | 浅香工業 | 型番 | 193113 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 全長200mm×幅70mm×高さ15mm | 刃長 | 85mm |
| 握り部長さ | 110mm | 材質 | 頭部:ステンレス 柄部:樹脂(PP) |
| 重量(g) | 45 | 仕様 | 小鎌 |
| 用途 | 除草 | ||
| ノコ刃で引くように草を刈り取ります。 | |||
| コンクリートの隙間や段差のあるところの雑草刈りに。 | |||
| 柄は手にフィットする形状を採用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
570 円(税抜)/ 627 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 45 (2026/11/06 11:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2480ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA650BE-60A 3本組 除草ツールセット |
| EA650BA-41A 85mm/ 200mm 小鎌 |
| EA650BE-51A 90mm/205mm 雑草取り |
| EA650BE-52A 85mm/200mm 雑草抜き |
ウェブカタログ画像
拡大
