詳細表示

このページのURL:

品番 : EA650BE-51A

品名 : 90mm/205mm 雑草取り

軽量コンパクトサイズで雑草抜き作業に最適です

仕様

メーカー 浅香工業 型番 193120
サイズ 全長205mm×幅20mm×高さ20mm 刃長 90mm
握り部長さ 110mm 材質 頭部:ステンレス
柄部:樹脂(PP)
重量(g) 45 用途 除草
仕様 雑草取り
草の根元に先端部をさし込み二又部に根を引っかけて根ごと草を抜き取ります。
建物の壁際やコンクリートの隙間に生えた草取りに。
柄は手にフィットする形状を採用
追加説明
カタログ価格

550 (税抜)/ 605 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 30

(2026/08/13 05:09現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2480ページ
バリエーション一覧
EA650BE-60A 3本組 除草ツールセット
EA650BA-41A 85mm/ 200mm 小鎌
EA650BE-51A 90mm/205mm 雑草取り
EA650BE-52A 85mm/200mm 雑草抜き
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top