品番 : EA650BB-21
品名 : 85mm 替刃(EA650BB-25用/ステンレス製)
仕様
| メーカー | キンボシ | 型番 | 1856 |
|---|---|---|---|
| 刃長 | 85mm | 刃材質 | ステンレス |
| 刃形状 | 片刃 | ||
| EA650BB-25用替刃 | |||
| 海・川・湖・沼池など様々な場所で使えます。 | |||
| 藻刈り及び水際での除草に最適。 | |||
| 替刃を伸縮ポールに取付けてご使用下さい。 | |||
| ポールへの取付はネジ式で簡単に取り付けられます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,370 円(税抜)/ 1,507 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/23 10:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2500ページ | ||||
