詳細表示

このページのURL:

品番 : EA650BB-24

品名 : 165mm 替刃/鋸目(EA650BB-25用/ステンレス製)

仕様

メーカー キンボシ 型番 1853
刃長 165mm 刃材質 ステンレス
刃形状 鋸目
EA650BB-25用替刃(鋸目)
替刃を伸縮ポールに取付けてご使用下さい。
藻刈り及び水際での除草に最適。
海・川・湖・沼池など様々な場所で使えます。
ポールへの取付はネジ式で簡単に取り付けられます。
追加説明 ●錆びにくいステンレス刃物鋼
●重量…52g

カタログ価格

1,850 円(税抜)/ 2,035 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/08 05:44現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2500ページ
バリエーション一覧
EA650BB-21 85mm 替刃(EA650BB-25用/ステンレス製)
EA650BB-22 105mm 替刃(EA650BB-25用/ステンレス製)
EA650BB-23 115mm 替刃/鋸目(EA650BB-25用/ステンレス製)
EA650BB-24 165mm 替刃/鋸目(EA650BB-25用/ステンレス製)
EA650BB-25 1145-3000mm 伸縮式除草鎌柄(アルミ製)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top