詳細表示

このページのURL:

品番 : EA650BB-36

品名 : [EA650BB-6用] 交換用柄

仕様

【EA650BB-6用】交換柄
柄サイズ 1200mm 材質 樫
追加説明
カタログ価格

1,330 円(税抜)/ 1,463 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/10/29 21:40現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2500ページ
バリエーション一覧
EA650BB-6 240mm/1300mm 笹刈り鎌(長柄)
EA650BB-36 [EA650BB-6用] 交換用柄
ウェブカタログ画像
※柄のみです
  • ※柄のみです

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top