品番 : EA650BB-6
品名 : 240mm/1300mm 笹刈り鎌(長柄)
仕様
| 全長 | 1300mm | 刃長 | 240mm |
|---|---|---|---|
| 刃材質 | 特殊刃物鋼 | 柄材質 | 樫 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,860 円(税抜)/ 7,546 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/10/08 09:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2500ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA650BB-6 240mm/1300mm 笹刈り鎌(長柄) |
| EA650BB-36 [EA650BB-6用] 交換用柄 |
