品番 : EA650BD-41
品名 : 355mm 移植こて(スチール製)
土ささり抜群のスチール製移植コテ。
仕様
| メーカー | 浅香工業 | 型番 | 150486 |
|---|---|---|---|
| 先端サイズ(mm) | 87×160 | 全長(mm) | 355 |
| 材質 | 頭部:スチール 柄部:天然木 |
重量 | 330g |
| 用途 | 花壇などの耕作、施肥作業 | ||
| 土ささり抜群のスチール製移植コテ。 | |||
| 花壇などの耕作、施肥作業に適しています。 | |||
| 頭部は熱処理を施していますので、耐磨耗性に優れます。 | |||
| 柄は手になじむ形状を採用。 | |||
| 球根の植え付け深さを計測出来る目盛り(10cm)付。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,960 円(税抜)/ 2,156 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/11/13 21:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 2479ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA650BD-41 355mm 移植こて(スチール製) |
| EA650BD-42 355mm 移植こて(スチール製) |
ウェブカタログ画像
拡大
