詳細表示

このページのURL:

品番 : EA650BD-42

品名 : 355mm 移植こて(スチール製)

土ささり抜群のスチール製移植コテ。

仕様

メーカー 浅香工業 型番 150493
先端サイズ(mm) 70×160 全長(mm) 355
材質 頭部:スチール
柄部:天然木
重量 300g
用途 花壇などの耕作、施肥作業
土ささり抜群のスチール製移植コテ。
花壇などの耕作、施肥作業に適しています。
頭部は熱処理を施していますので、耐磨耗性に優れます。
柄は手になじむ形状を採用。
球根の植え付け深さを計測出来る目盛り(10cm)付。
追加説明
カタログ価格

1,960 円(税抜)/ 2,156 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2026/11/13 21:23現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 2479ページ
バリエーション一覧
EA650BD-41 355mm 移植こて(スチール製)
EA650BD-42 355mm 移植こて(スチール製)
ウェブカタログ画像
  • 上が-41、下が-42です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top