品番 : EA650BE-131
品名 : [EA650BE-31用] 替刃
仕様
| 仕様 | 替刃 | 刃長 | 80mm(刃巾) |
|---|---|---|---|
| 重量 | 70g | 材質 | 特殊刃物鋼(SK55) |
| EA650BE-31用替刃 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,210 円(税抜)/ 2,431 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/31 20:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2479ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA650BE-31 1435mm 雑草抜き(長柄) |
| EA650BE-131 [EA650BE-31用] 替刃 |
ウェブカタログ画像
拡大
※替刃のみ※
