詳細表示

このページのURL:

品番 : EA650BE-31

品名 : 1435mm 雑草抜き(長柄)

仕様

刃幅(mm) 80 全長(mm) 1435
重量 400g 材質 刃:特殊刃物鋼(SK55)
柄:アルミ
先端の鋸刃形状が、根を張る手強い雑草をごっそり抜き取ります。
立ち姿勢で楽々作業できる長柄仕様
のこ刃は雑草抜きや土ほりに。草抜き後の土ならしはくるりと持ち替え平刃ですいすい。
庭石のキワの草抜きにもちょうどいい刃幅
腰を曲げずに作業できるのが何よりのアルミパイプ長柄。立ったままの楽な姿勢で軽く引くだけ。
追加説明
カタログ価格

4,500 (税抜)/ 4,950 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/08/02 10:23現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2479ページ
バリエーション一覧
EA650BE-31 1435mm 雑草抜き(長柄)
EA650BE-131 [EA650BE-31用] 替刃
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top