品番 : EA650BE-21
品名 : 210mm 雑草ブラシ
コンクリートの雑草・汚泥の除去に大活躍!ガリガリ刃先を気にせず使える雑草ブラシ!
仕様
| 全長 | 210mm | 刃幅 | 80mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 刃:ステンレス301H グリップ:PP樹脂 |
重量 | 58g |
| コンクリート・アスファルト・敷石などの隙間に生えた雑草・汚泥の除去に。 刃先を気にせず、ガリガリ刈り取れます。 |
|||
| 駐車場などのコンクリートのすき間に生えた背の高い雑草も素早く簡単に取り除けます。 | |||
| 片手で作業できるので、細かいところまで雑草を除去できます。 | |||
| 除草剤で除草しにくい繊維が強い雑草もしっかり刈り取り。 | |||
| 雑草を根元から刈り取れます。 | |||
| コンクリート面と刃で雑草を挟んでガリガリと切るようにしてお使いください。 | |||
| 刃先の底面を必ずコンクリート面に擦りつけながら、お使いください。 刃先が削れることで、波型刃が持続します。 |
|||
| 波板状の刃部は、使用に伴い先端が摩耗し、波刃となるので使えば使うほど切断力が高まります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,070 円(税抜)/ 1,177 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/07/30 20:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2480ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA650BE-21 210mm 雑草ブラシ |
| EA650BE-22 210mm 雑草ブラシ(トンガリ) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
