詳細表示

このページのURL:

品番 : EA650BE-22

品名 : 210mm 雑草ブラシ(トンガリ)

コンクリートの雑草・汚泥の除去に大活躍!ガリガリ刃先を気にせず角にも使える雑草ブラシ トンガリタイプ!

仕様

全長 210mm 刃幅 80mm
材質 刃:ステンレス301H
グリップ:PP樹脂
重量 56g
コンクリート・アスファルト・敷石などの隙間に生えた雑草・汚泥の除去に。
刃先を気にせず、ガリガリ刈り取れます。
角面の雑草にも、しっかり対応しやすい形状です。
駐車場などのコンクリートのすき間に生えた背の高い雑草も素早く簡単に取り除けます。
片手で作業できるので、細かいところまで雑草を除去できます。
除草剤で除草しにくい繊維が強い雑草もしっかり刈り取り。
雑草を根元から刈り取れます。
コンクリート面と刃で雑草を挟んでガリガリと切るようにしてお使いください。
刃先の底面を必ずコンクリート面に擦りつけながら、お使いください。
刃先が削れることで、波型刃が持続します。
波板状の刃部は、使用に伴い先端が摩耗し、波刃となるので使えば使うほど切断力が高まります。
追加説明
カタログ価格

1,070 (税抜)/ 1,177 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/02 15:18現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2480ページ
バリエーション一覧
EA650BE-21 210mm 雑草ブラシ
EA650BE-22 210mm 雑草ブラシ(トンガリ)
ウェブカタログ画像
  • 駐車場などのコンクリートのすき間に生えた背の高い雑草も素早く簡単に取り除けます。
  • 角面の雑草にも、しっかり対応しやすい形状です。

商品動画

EA650BE-21の使用動画です。-22も同様に使用できます。 EA650BE-21の使用動画です。-22も同様に使用できます。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top