詳細表示

このページのURL:

品番 : EA650BG-101

品名 : 228x295x 980mm ショベル(先丸・木柄OD色/6本)

仕様

先端サイズ 228×295mm 全長 980mm
板厚 1.6mm 先端材質 スチール
柄材質 木 入数 6本
重量 1.6kg(1本あたり) カラー OD
地面に刺さりやすく、掘りやすい丸型(剣先)タイプ
丈夫なスチール製
追加説明
カタログ価格

15,100 円(税抜)/ 16,610 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 290

(2026/11/14 10:16現在)

商品入数 6 販売単位 組
カタログページ 2473ページ 2550ページ

代替品

EA650BG-81
  • 品番

    EA650BG-81

  • コメント

    同型 色違い 確認してください。

バリエーション一覧
EA650BG-101 228x295x 980mm ショベル(先丸・木柄OD色/6本)
EA650BG-111 228x295x 980mm ショベル(先丸・木柄OD色)
ウェブカタログ画像
  • 地面に刺さりやすく、掘りやすい丸型(剣先)タイプ
  • 裏面

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top