品番 : EA650BG-81
品名 : 228x295x 980mm ショベル(先丸・木柄/6本組)
仕様
| 先端サイズ | 228×295mm | 全長 | 980mm |
|---|---|---|---|
| 板厚 | 1.6mm | 先端材質 | スチール |
| 柄材質 | 木 | 重量 | 1.6kg(1本あたり) |
| 入数 | 6本 | ||
| 地面に刺さりやすく、掘りやすい丸型(剣先)タイプ | |||
| 丈夫なスチール製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,300 円(税抜)/ 16,830 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 115 (2026/11/14 10:16現在) |
||||
| 商品入数 | 6 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2473ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA650BG-81 228x295x 980mm ショベル(先丸・木柄/6本組) |
| EA650BG-91 228x295x 980mm ショベル(先丸・木柄) |

