詳細表示

このページのURL:

品番 : EA650BG-21

品名 : 102x279x1480mm 溝掘りショベル

仕様

先端サイズ 102×279mm 全長 1480mm
重量 1.9kg 材質 ブレード:スチール
ハンドル:グラスファイバー
狭い溝掘りに最適なV字型の刃形状
強度と耐久性に優れたグラスファイバー製ハンドル
クッショングリップ付き
追加説明
カタログ価格

8,770 円(税抜)/ 9,647 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/31 19:35現在)

商品入数 1 販売単位 本
バリエーション一覧
EA650BG-21 102x279x1480mm 溝掘りショベル
EA650BG-22 127x279x1456mm 溝掘りショベル
ウェブカタログ画像
  • 狭い溝掘りに最適なV字型の刃形状

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top