品番 : EA650BG-22
品名 : 127x279x1456mm 溝掘りショベル
仕様
| 先端サイズ | 127×279mm | 全長 | 1456mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 2.1kg | 材質 | ブレード:スチール ハンドル:グラスファイバー |
| 狭い溝掘りに最適なV字型の刃形状 | |||
| 強度と耐久性に優れたグラスファイバー製ハンドル | |||
| クッショングリップ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,820 円(税抜)/ 9,702 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/10 02:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA650BG-21 102x279x1480mm 溝掘りショベル |
| EA650BG-22 127x279x1456mm 溝掘りショベル |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
