品番 : EA650BG-39D
品名 : 241x345x755-920mm ショベル(プラスチック・伸縮/8本
仕様
先端サイズ(mm) | 241×345 | 全長(mm) | 755~920mm(ハンドル調整可能) |
---|---|---|---|
重量(kg) | 0.61 | 材質 | 先端・柄:プラスチック |
入数 | 8本 | ||
色はブルー、グレー有(色指定はできません。) | |||
新雪用 | |||
サイドが高くスノーダンプの様に一度に大量の雪をすくえます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
29,100 円(税抜)/ 32,010 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/20 05:36現在) |
||||
商品入数 | 8 | 販売単位 | St | ||
カタログページ | 2582ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA650BG-39C 241x345x755-920mm ショベル(プラスチック・伸縮/2本 |
EA650BG-39D 241x345x755-920mm ショベル(プラスチック・伸縮/8本 |
拡大
8本入※色指定は出来ません。