品番 : EA650BG-39C
品名 : 241x345x755-920mm ショベル(プラスチック・伸縮/2本
仕様
| 先端サイズ(mm) | 241×345 | 全長(mm) | 755~920mm(ハンドル調整可能) |
|---|---|---|---|
| 重量(kg) | 0.61 | 材質 | 先端・柄:プラスチック |
| 入数 | 2本 | ||
| 色はブルー、グレー有(色指定はできません。) | |||
| 新雪用 | |||
| サイドが高くスノーダンプの様に一度に大量の雪をすくえます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,930 円(税抜)/ 9,823 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/02 09:52現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 2473ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA650BG-39C 241x345x755-920mm ショベル(プラスチック・伸縮/2本 |
| EA650BG-39D 241x345x755-920mm ショベル(プラスチック・伸縮/8本 |
ウェブカタログ画像
拡大
2本入※色指定は出来ません。

