品番 : EA650BG-79
品名 : 914x 305mm スノースクレーパー
仕様
| 材質 | 先端:ポリエチレン 柄:グラスファイバー |
全長(mm) | 1422 |
|---|---|---|---|
| 重量(kg) | 3.6 | 先端サイズ(mm) | 914×305 |
| 手袋をはめた手でも掴みやすい大きめのハンドル形状 | |||
| ブレードは非常に頑丈で、組み立てが簡単 | |||
| ねじれや滑りに強い | |||
| 広範囲の軽い降雪を素早く除去できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,300 円(税抜)/ 20,130 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/02/14 17:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2472ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA650BG-78 762x 305mm スノースクレーパー |
| EA650BG-79 914x 305mm スノースクレーパー |
ウェブカタログ画像
拡大

