詳細表示

このページのURL:

品番 : EA650BG-82

品名 : 260x305x 980mm ショベル(角形・木柄/6本組)

仕様

先端サイズ 260×305mm 全長 980mm
板厚 1.6mm 先端材質 スチール
柄材質 木 重量 2kg(1本あたり)
入数 6本
土や雪をすくいやすい角形タイプ
先端が直線で、多い土を掘ることが可能です。
丈夫なスチール製
追加説明
カタログ価格

14,500 円(税抜)/ 15,950 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 94

(2026/10/06 22:24現在)

商品入数 6 販売単位 組
カタログページ 2474ページ

代替品

EA650BG-84
バリエーション一覧
EA650BG-82 260x305x 980mm ショベル(角形・木柄/6本組)
EA650BG-92 260x305x 980mm ショベル(角形・木柄)
ウェブカタログ画像
入数:6本
  • 入数:6本
  • 土や雪をすくいやすい角形タイプ
  • 裏面

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top