品番 : EA650BG-92
品名 : 260x305x 980mm ショベル(角形・木柄)
仕様
| 先端サイズ | 260×305mm | 全長 | 980mm |
|---|---|---|---|
| 板厚 | 1.6mm | 先端材質 | スチール |
| 柄材質 | 木 | 重量 | 2kg |
| 入数 | 1本 | ||
| 土や雪をすくいやすい角形タイプ | |||
| 先端が直線で、多い土を掘ることが可能です。 | |||
| 丈夫なスチール製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,700 円(税抜)/ 2,970 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/10/31 16:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2474ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA650BG-82 260x305x 980mm ショベル(角形・木柄/6本組) |
| EA650BG-92 260x305x 980mm ショベル(角形・木柄) |

