詳細表示

このページのURL:

品番 : EA650BG-94

品名 : 260x305x 980mm ショベル(角型・黒木柄)

仕様

先端サイズ 260×305mm 全長 980mm
板厚 1.6mm 先端材質 スチール
柄材質 木 重量 2.0kg
入数 1本
土や雪をすくいやすい角形タイプ
先端が直線で、多い土を掘ることが可能です。
丈夫なスチール製
追加説明
カタログ価格

2,700 円(税抜)/ 2,970 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/10/31 15:29現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2474ページ

代替品

EA650BG-92
  • 品番

    EA650BG-92

  • コメント

    同型 白柄(ハンドル 赤)

バリエーション一覧
EA650BG-84 260x305x 980mm ショベル(角型・黒木柄/6本)
EA650BG-94 260x305x 980mm ショベル(角型・黒木柄)
ウェブカタログ画像
入数:1本
  • 入数:1本
  • 土や雪をすくいやすい角形タイプ

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top