品番 : EA650BG-89
品名 : 275x390x1080mm ショベル・穴あき(木柄/6本)
仕様
| 用途 | 泥かきや除雪作業に | 先端サイズ | 275×390mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 1080mm | 板厚 | 1.2mm |
| 穴の大きさ | 約12mm | 先端材質 | 鉄 |
| 柄材質 | 木 | 入数 | 6本 |
| 重量 | 1.8kg(1本あたり) | ||
| 雪きれがよく、硬い雪にも適しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,200 円(税抜)/ 20,020 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 59 (2026/10/31 16:26現在) |
||||
| 商品入数 | 6 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2475ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA650BG-89 275x390x1080mm ショベル・穴あき(木柄/6本) |
| EA650BG-99 275x390x1080mm ショベル・穴あき(木柄) |

