品番 : EA650BG-98
品名 : 295x402x1080mm ショベル(角型・アルミ製)
カタログ訂正
26/02/26 全長:(誤)1120mm→(正)1080mm(No.57 1253)
仕様
| 先端サイズ | 295×402mm | 全長 | 1080mm |
|---|---|---|---|
| 板厚 | 2.0mm | 材質 | アルミ合金 |
| 重量 | 1.2Kg | 入数 | 1本 |
| 土や雪をすくいやすい角形タイプ | |||
| オールアルミ合金製の軽量仕様です。 | |||
| 先端が直線で、多い土を掘ることが可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,330 円(税抜)/ 4,763 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/31 15:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2475ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA650BG-88 295x402x1080mm ショベル(角型・アルミ製/6本) |
| EA650BG-98 295x402x1080mm ショベル(角型・アルミ製) |

