品番 : EA650BJ-20
品名 : 60x350mm/900mm オーガー・穴掘り(スチール柄)
スチール製の回転小径深穴掘り。1回の作業で深さ約15cmの穴を掘ることができ、数回繰り返すことで約60cmの深さまで掘ることができます
仕様
| メーカー | 浅香工業 | 型番 | 071262 |
|---|---|---|---|
| 穴径(mm) | 60 | 全長(mm) | 900 |
| ハンドル長さ | 350mm | 重量(kg) | 1.3 |
| 材質 | 先端:スチール 柄:PVC |
||
| スチール製の回転小径深穴掘り。 | |||
| らせん羽根、たて切り刃に炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。 | |||
| 1回の作業で深さ約15cmの穴を掘ることができます。数回繰り返すことで約60cmの深さまで掘ることができます。 ※この深さは目安です。土質等土壌の状態によって差があります。 |
|||
| 「押さえ板」で土を圧縮してしっかり保持します。 | |||
| 「2枚(2重)のらせん羽根」で土への掘り進み、作業能率があがります。 | |||
| 「2枚のたて切り刃」で穴の壁面を削り、特に粘土質土壌での引き上げが軽く行えます。 | |||
| ポール、杭の下穴掘り作業。樹木の支柱立て、施肥や植樹作業。 | |||
| フェンス、柵、ネットの設置作業に適しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,120 円(税抜)/ 6,732 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/09/28 00:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 2527ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA650BJ-20 60x350mm/900mm オーガー・穴掘り(スチール柄) |
| EA650BJ-24 φ75x350mm/900mm オーガー・穴掘り(スチール柄) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
