品番 : EA650BJ-24
品名 : φ75x350mm/900mm オーガー・穴掘り(スチール柄)
スチール製の回転小径深穴掘り。1回の作業で深さ約15cmの穴を掘ることができ、数回繰り返すことで約60cmの深さまで掘ることができます。
仕様
| メーカー | 浅香工業 | 型番 | 71255 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 900mm | ハンドル長さ | 350mm |
| 穴径 | 75mm | 重量 | 1.3kg |
| 材質 | 本体:スチール、グリップ:樹脂(PVC)、らせん羽根・たて切り刃:炭素鋼S45C相当(焼き入れ、焼き戻しの熱処理を行っています。) | ||
| スチール製の回転小径深穴掘り。 | |||
| ポール、杭の下穴掘り作業等に。 | |||
| 1回の作業で、約150mmの深さの穴をあけられます。数回繰り返すことで、約600mmの深さまで掘ることができます。 | |||
| 「押さえ板」で土を圧縮してしっかり保持します。 | |||
| 2枚のらせん羽根で土への掘り進み、作業能率が上がります。 | |||
| 2枚のたて切り刃で、穴の壁面を削り、特に粘土質土壌での引き上げが軽く行えます。 | |||
| ポール、杭の下穴掘り作業。樹木の支柱立て、施肥や植樹作業。 | |||
| フェンス、柵、ネットの設置作業に適しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,420 円(税抜)/ 7,062 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/09/28 00:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2527ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA650BJ-20 60x350mm/900mm オーガー・穴掘り(スチール柄) |
| EA650BJ-24 φ75x350mm/900mm オーガー・穴掘り(スチール柄) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
