品番 : EA650BJ-52
品名 : 150x240mm/ 470mm ガラ入れミニショベル(小)
仕様
| メーカー | 浅香工業 | 型番 | 018393 |
|---|---|---|---|
| 先端サイズ(mm) | 90×240 | 全長(mm) | 470 |
| 重量(kg) | 0.75 | 材質 | スチール |
| 先端板厚 | 1.35mm | 全幅 | 150mm |
| 高さ | 220mm | 用途 | 土木・建築現場でのコンクリートガラ・屑すくい |
| 頭部は熱処理により耐久性、耐摩耗性に優れています。 | |||
| オールスチール製なので剛性が高く、ストレスなく現場作業が行える。 | |||
| ガラに差し込む際に便利なグリップ付き。 | |||
| 狭い作業現場でも使いやすい。 | |||
| 片手でも両手でも使いやすい重量・サイズ感です。 | |||
| まくら土のう袋に詰めるのに最適な先幅です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,460 円(税抜)/ 1,606 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/20 19:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 2474ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA650BJ-52 150x240mm/ 470mm ガラ入れミニショベル(小) |
| EA650BJ-53 250x245mm/ 550mm ガラ入れミニショベル(大) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
大サイズ:EA650BJ-53
