詳細表示

このページのURL:

品番 : EA650BJ-53

品名 : 250x245mm/ 550mm ガラ入れミニショベル(大)

仕様

メーカー 浅香工業 型番 018386
先端サイズ(mm) 230×245 全長(mm) 550
重量(kg) 1.05 材質 スチール
先端板厚 1.35mm 全幅 250mm
高さ 290mm 用途 土木・建築現場でのコンクリートガラ・屑すくい
頭部は熱処理により耐久性、耐摩耗性に優れています。
オールスチール製なので剛性が高く、ストレスなく現場作業が行える。
ガラに差し込む際に便利なグリップ付き。
片手で楽に持ち上げられるグリップ角度。
S字ハンドルで手首の負担を軽減します。
追加説明
カタログ価格

1,870 円(税抜)/ 2,057 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/31 16:20現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 2474ページ
バリエーション一覧
EA650BJ-52 150x240mm/ 470mm ガラ入れミニショベル(小)
EA650BJ-53 250x245mm/ 550mm ガラ入れミニショベル(大)
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

商品動画

小サイズ:EA650BJ-52 小サイズ:EA650BJ-52

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top