詳細表示

このページのURL:

品番 : EA650BX-301

品名 : 1.1 -1.5m 絶縁飛来物キャッチャー

仕様

メーカー 宣真工業 型番 EA13-15
段数 2段 全長 1.5m(収納時:1.1m)
継管外径寸法 最小:φ23mm
最大:φ26mm
口幅 98mm
重量 0.65kg 材質 グラスファイバー
ケース付
飛来物の除去が安全・確実にできます。
※最大まで伸ばした状態で使用して下さい。
 最大まで伸ばしていない状態では先端のキャッチ部分が正常に動作しません。
追加説明
カタログ価格

57,000 (税抜)/ 62,700 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/15 13:40現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0225ページ
バリエーション一覧
EA650BX-301 1.1 -1.5m 絶縁飛来物キャッチャー
EA650BX-302 1.65-2.4m 絶縁飛来物キャッチャー
EA650BX-303 1.73-3.4m 絶縁飛来物キャッチャー
EA650BX-304 1.8 -4.4m 絶縁飛来物キャッチャー
ウェブカタログ画像
  • 先端部

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top