品番 : EA650BX-303
品名 : 1.73-3.4m 絶縁飛来物キャッチャー
仕様
| メーカー | 宣真工業 | 型番 | EA13-34 |
|---|---|---|---|
| 段数 | 3段 | 全長 | 3.4m(収納時:1.73m) |
| 継管外径寸法 | 最小:φ23mm 最大:φ29mm |
口幅 | 98mm |
| 重量 | 1.27kg | 材質 | グラスファイバー |
| ケース・ポールバンド付 | |||
| 飛来物の除去が安全・確実にできます。 | |||
| ※全長でのみ使用する製品です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
79,400 円(税抜)/ 87,340 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/19 03:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA650BX-301 1.1 -1.5m 絶縁飛来物キャッチャー |
| EA650BX-302 1.65-2.4m 絶縁飛来物キャッチャー |
| EA650BX-303 1.73-3.4m 絶縁飛来物キャッチャー |
| EA650BX-304 1.8 -4.4m 絶縁飛来物キャッチャー |
ウェブカタログ画像
拡大
