品番 : EA650CA-1
品名 : 927mm ポストプーラー
仕様
| 全長 | 927mm | 重量 | 6.35kg |
|---|---|---|---|
| 材質 | スチール | ハンドル長 | 865mm |
| ハンドル太さ | φ38mm | ||
| 杭や支柱を引き抜くためのプーラーです。 | |||
| 先端にフックがついており、チェーン等にひっかけて引き抜くことができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,300 円(税抜)/ 25,630 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/04 00:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2527ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA638JG-4 : 74.0x20.0x 8.0mm カラビナ(ステンレス製) |
| オプション | EA980SG-20 : 8.0mmx1.8m マリーンチェーン(ステンレス製) |
