品番 : EA638JG-4
品名 : 74.0x20.0x 8.0mm カラビナ(ステンレス製)
仕様
内寸 | 74×20mm | 線径 | 8mm |
---|---|---|---|
開口 | 10mm | 使用荷重 | 120kg |
材質 | SUS304 | サイズ(mm) | D:8、L:74、W:20、S:10 |
重量 | 74g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,480 円(税抜)/ 1,628 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 15 (2025/09/17 23:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1430ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA650CA-1 : 927mm ポストプーラー |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。